自転車 ペダルのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
654件の「自転車 ペダル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mks 三ヶ島 ペダル」、「ママチャリ ペダル」、「マウンテン バイク ペダル」などの商品も取り扱っております。
一般車用ペダル FSDランキング1位
一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
寸法(mm)123×70材質樹脂質量(g)340
1セット(2個)
749税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スポーツペダル wellgo(ウェルゴ)ランキング2位
アルミボディークロモリアスクル
材質アルミ寸法(mm)102×67質量(g)376
1組(2個)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

MTBペダル モノタロウランキング3位
踏面が大きくフラットなペダルです。MTB、ATBなどに使用可能です。
用途自転車のペダルに。補修・メンテナンス用として。ブラック質量(g)330本体寸法(mm)110×100取付ネジ径9/16
1セット(2個)
569税込626
当日出荷

スポーツペダル MKS(三ヶ島)ランキング4位
1組(2個)
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ツーリングペダル wellgo(ウェルゴ)ランキング5位
シルバー仕様リフレクター付材質アルミニウム寸法(mm)98×63×27質量(g)385ベアリングボールスピンドルボロン
1セット(2個)
2,198税込2,418
13日以内出荷

ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車のペダル・ハブ交換用厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0全長(mm)308材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)質量(g)約280最大トルク(N・m)60適合サイズ(mm)14/15
1本
999税込1,099
当日出荷

ペダル 一般車用(9/16)
用途ペダル(一般車用)ブラウン質量(g)336寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×73×28
1ペア(2個)
579税込637
4日以内出荷

MTBなどのハイグレードペダルにも採用される踏面の広いデザイン。リフレクター内蔵
ブラック材質樹脂寸法(mm)107×95.5×28ベアリング2DUスピンドルボロン寸法(inch)(ペダル軸)BC 9/16
1セット(2個)
1,198税込1,318
当日出荷

用途ペダル(一般車用)質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×29×73
1ペア(2個)
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミワンピース構造でリフレクターがすっきり収まった軽量シンプルペダル ロードバイクエントリーユーザーやクロスバイクなどにおすすめ 力の伝達効率の良いロープロファイル設計の両面踏みタイプ ゴミや砂などが入りにくくなるようにカバー/シーリングしたシールドメカニズムを採用
用途ツーリング、街乗り仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済材質アルミニウム質量(g)343ベアリングボール踏面幅(mm)(横)93×(前後)67
1ペア(2個)
3,398税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ペダル 一般用
一般車20~28型に最適サイズ。交換は専用工具にて。シティ・軽快車用。
用途修理交換用
1セット(2個)
1,298税込1,428
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2個)
3,698税込4,068
6日以内出荷

ラバーグリップ採用でスリップを防止します。 ラバーグリップが湾曲(凹)した形状で、グリップ力を高めます。 アルミボディ採用、リフレクター付属、ボールベアリングでコストパフォーマンスに優れています。
シルバー/ブラック仕様リフレクター付材質アルミニウム/樹脂寸法(mm)102×69×25質量(g)312ベアリングボールスピンドルボロン
1セット(2個)
2,598税込2,858
5日以内出荷

1セット
999税込1,099
翌々日出荷

一般的な軽快車に使用されているスタンダードなペダルです。
用途ペダルの交換時にご使用下さい。材質樹脂軸径(Φmm)14質量(g)359
1ペア(2個)
929税込1,022
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

薄口なボディーでスムーズな回転の低コストを実現したメンテナンスフリーペダル。全11色とカラーが豊富でクロスバイクのコーディネートに人気。縦に長い踏み面がより安心感を得られる
質量(g)約330(ペア)軸径(inch)9/16”
1ペア
2,498税込2,748
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

シンプルながらアルミ製カラーケージを採用し幅広い車種に対応するデザイン。 ベアリングに「2DU」構造を採用し、コストパフォーマンスに優れた回転性能。 リフレクター付き。
材質アルミニウム寸法(mm)99.7×63.2×23.5質量(g)254
1セット(2個)
2,798税込3,078
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

サギサカ(SAGISAKA)ペダル 幼児用
幼児車12~18型に最適サイズ。交換は専用工具にて。
用途修理交換用ブラック
1セット(2個)
919税込1,011
4日以内出荷

クランク軸からクランクを抜く時に使用する工具です。ISIS規格、オクタリンク規格(シマノ製octalink)、スクエア規格BB(角型シャフト)に対応しています。 2192は8mmの六角レンチや15mmスパナレンチで、2193は3/8インチラチェットレンチを利用してクランクの取り外しが可能です。
用途クランク軸からクランクを抜く時に
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

一般車や完成車で使用可能なやぐら付のサドルです。 クッションが厚手になるので長時間の使用でも快適にお使い頂けます。
用途自転車の交換用サドルとして寸法(mm)(前後×幅×厚さ)245×210×75材質樹脂・スチール長さ(mm)235幅(mm)210質量(g)680適合ポスト径(Φmm)外径22.2~22.5
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)